Boîte pliante en polypropylène, Volume: 19l

Réf.: 693450 19
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
960 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit boîte
Dim. ext., l 300 mm
Dim. ext., H 220 mm
Dim. ext. P 400 mm
Dim. int., l 257 mm
Dim. int., H 217 mm
Dim. int., P 356 mm
Propriété possibilité d’empilage; possibilité de pliage
Charge admissible max. 15 kg
Volume 19 l
Poids 2 kg
Teinte, orange Orangé brillant
Référence fabricant Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l
Couleur orange
Hauteur boîte repliée, possibilité de pliage 89 mm
Matériau plastique
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Réf. fabricant 1046009
Fabricant/personne responsable Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.utzgroup.de

Description

Exécution:

Boîte empilable en polypropylène. 2 boîtes pliantes de la réf. 19 sont adaptées à 1 boîte pliante de la réf. 42. Réduction du volume de 64% grâce au repliage.