Składane skrzynki z polipropylenu, pojemność: 42l

Nr art.: 693450 42
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 017 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Skrzynka
Szerokość zewnętrzna 400 mm
Wysokość zewnętrzna 220 mm
Głębokość zewnętrzna 600 mm
Szerokość wewnętrzna 358 mm
Wysokość wewnętrzna 205 mm
Głębokość wewnętrzna 558 mm
Właściwości Do układania w stosy; Możliwość złożenia
Maks. nośność 40 kg
Pojemność 42 l
Masa 2,3 kg
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy luminescencyjny
Oznaczenie producenta Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 42l
Kolor Pomarańczowy
Wysokość po złożeniu, Możliwość złożenia 80 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693450 42
EAN / GTIN 2050001021724
Numer producenta 34-6422-51-36122.2090
Producent/osoba odpowiedzialna Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.utzgroup.de

Opis

Wykonanie:

Skrzynki z polipropylenu, można układać jedną na drugiej. 2 złożone skrzynki wielk. 19 pasują na 1złożoną skrzynkę wielk. 42. Objętość po złożeniu mniejsza o 64%.