Cutii pliabile din polipropilenă, Volum: 19l

Cod articol.: 693450 19
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
677 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs cutie
Dimensiune exterioară l 300 mm
Dimensiune exterioară H 220 mm
Dimensiune externă adâncime 400 mm
Dimensiune interioară l 257 mm
Dimensiune interioară H 217 mm
Adâncime internă 356 mm
Caracteristici Poate fi stivuit; Pliabil
Capacitate portantă max. 15 kg
Volum 19 l
Greutate 2 kg
Nuanță, portocaliu Portocaliu luminos
Denumirea producătorului Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l
Culoarea portocaliu
Înălţime în stare pliată, Pliabil 89 mm
Material plastic
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Număr producător 1046009
Producător/responsabil Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.utzgroup.de

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic, ce poate fi stivuită, din polipropilenă. 2 cutii pliabile Ref. 19 compatibile cu 1 cutie pliabilă Ref. 42. Prin pliere, volumul se reduce cu 64%.