Zložljivi zaboj iz polipropilena, Prostornina: 19l

Št. art.: 693450 19
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.907 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Značilnosti kovčka: nakladalni

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Značilnosti kovčka nakladalni
Zunanja dolžina 400 mm
Zunanja širina 300 mm
Zunanja višina 220 mm
Višina v zloženem stanju 89 mm
Notranja dolžina 356 mm
Notranja širina 257 mm
Notranja višina 217 mm
Prostornina 19 l
Maksimalna nosilnost 15 kg
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693450 19
EAN/GTIN 2050001785916
Proizvajalec/odgovorna oseba Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Opis

Izvedba:

Nakladalni zaboji iz polipropilena. 2 zložljiva zaboja vel. 19 se lahko namestita na 1 zložljiv zaboj vel. 42. Z zlaganjem se prostornina zmanjša za 64%.