• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Box pieghevole in polipropilene, Volume: 19l

Codice art.: 693450 19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.341 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, arancione Arancio brillante
Denominazione originale prodotto Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l
Colore arancione
Larghezza interna 257 mm
Altezza interna 217 mm
Profondità interna 356 mm
Volume 19 l
Altezza ripiegata, Es. pieghevole 89 mm
Tipo di prodotto Scatola
Caratteristica stackable; can be folded together
Larghezza dimensione esterna 300 mm
Altezza dimensione esterna 220 mm
Profondità dimensione esterna 400 mm
Materiale plastica
Portata max. 15 kg
Peso 2 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Produttore/persona responsabile Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.utzgroup.de

Descrizione

Esecuzione:

Custodia di plastica impilabile in polipropilene. 2 box pieghevoli Dim. 19 adatti a 1 box pieghevole Dim. 42. Riduzione del volume mediante ripiegamento pari al 64%.