{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 50 kg | |
| Masa | 13,2 kg | |
| Właściwości | zdatny do lotu; Odporność na uderzenia; Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Koła; Szuflady; Uchwyt do przenoszenia | |
| Seria | ALL.IN.ONE | |
| Oznaczenie producenta | Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE | |
| Liczba, Szuflady | 4 | |
| Liczba, Uchwyt do przenoszenia | 2 | |
| Liczba, Koła | 4 | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Zakres zastosowania | Walizka | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Szerokość zewnętrzna | 581 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 381 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 455 mm | |
| Zapięcie | Uchwyt z kłódką | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 693164 2 | |
| EAN / GTIN | 8024482184333 | |
| Numer producenta | AI1.B.4L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |