• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Geantă de scule pentru service ALL.IN.ONE, mobilă, cu 4 sertare cu înălțime de 60 mm fiecare, goală, Tip: 2

Cod articol.: 693164 2
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
plastic
Capacitate portantă max.
50 kg
Greutate
13,2 kg
Caracteristici
aprobat pentru zbor; Rezistent la impact; Poate fi stivuit
Echipament
Roţi; Sertare; Mâner
Serie
ALL.IN.ONE
Denumirea producătorului
Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Număr, Sertare
4
Număr, Mâner
2
Număr, Roţi
4
Tipul de rolă
Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare
4 buc.
Număr total roți/role
4 buc.
Domeniu de utilizare
Serviete
Tip produs
serviete
Dimensiune exterioară l
581 mm
Dimensiune exterioară H
381 mm
Dimensiune externă adâncime
455 mm
Închidere
Clapetă cu lacăt
Mobilă
da

Identificare și clasificare

Cod articol 693164 2
EAN / GTIN 8024482184333
Număr producător AI1.B.4L
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Valiză de scule stabilă, din polipropilenă, cu unitate mobilă (4 role robuste şi o extindere telescopică) şi 2 mânere laterale. Capac şi clapetă frontală detaşabile. Închidere centrală prin lacăt de precizie precum şi fiecare clapetă cu posibilitate de închidere separată prin intermediul lacătului. Suportul capacului poate fi utilizat ca tavă de lucru detaşabilă, raft frontal cu 4 sertare echipate cu oprire împotriva deschiderii. Geanta de scule poate fi stivuită în siguranță cu ajutorul mecanismului de blocare în unitatea de bază și capac.
Echipare interioară: 1 tavă de lucru detașabilă. 4 sertare de 60 mm, goale

Accesorii opţionale:

Set de role cu 4 roți (rotative la 360°) cod 693160. Panou pentru scule, destinat montării în capacul superior, cod 693170 (cu 9 compartimente-buzunar), cod 693175 (cu 30 de bucle elastice). Se poate monta doar 1 panou.

Notă:

  • Este posibilă echiparea individuală cu diverse sertare.
  • Inserţiile din spumă dură cu formă adaptată pot fi create în configuratorul eForm.
  • Sunt disponibile lacăt de schimb, cu 2 chei incluse cod 693161 şi rafturi individuale de schimb cod 693177 – 693189.
  • Noile modele de truse de scule ALL.IN.ONE pot fi combinate cu modulele suplimentare pentru truse de scule cod 693157 AIMOD16 și cod 693157 AIMOD31 pentru a obține spațiu suplimentar de depozitare pentru scule. Modelele vechi necesită, pentru extindere, și capacul de schimb cod 693158 LID.