• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Servisní kufr na nářadí ALL.IN.ONE, pojízdný, se 4 zásuvkami, každá o výšce 60 mm, prázdný, Typ: 2

Artiklové číslo: 693164 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Nosnost max. 50 kg
Hmotnost 13,2 kg
Vlastnosti schopen letecké přepravy; Odolné proti nárazu; Stohovatelné
Vybavení Kolečka; Zásuvky; Držadlo pro přenášení
Řada ALL.IN.ONE
Označení výrobce Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Počet, Zásuvky 4
Počet, Držadlo pro přenášení 2
Počet, Kolečka 4
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Rozsah použití Kufříky
Druh produktu kufříky
Vnější rozměr – šířka 581 mm
Vnější rozměr – výška 381 mm
Vnější rozměr – hloubka 455 mm
Uzávěr Spona s visacím zámkem
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693164 2
EAN / GTIN 8024482184333
Číslo výrobce AI1.B.4L
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Robustní kufr na nářadí vyrobený z polypropylenu s pojezdovou jednotkou (4 robustní kolečka a teleskopický výsuv) a 2 bočními držadly. Odnímatelný kryt a přední víko. Centrálně cylindrickým zámkem anebo každé víko samostatně lze uzamknout visacím zámkem. Odkládací přihrádka s odnímatelnou odkládací poličkou, přední přihrádka vybavená 4 zásuvkami s výsuvnými dorazy. Kufry na nářadí můžete bezpečně stohovat pomocí zajišťovacího mechanismu v dolní části kufru a ve víku.
Vnitřní vybavení: 1 odnímatelná odkládací deska. 4 zásuvky 60 mm, prázdné.

Zvláštní příslušenství:

Sada 4 koleček (otočných o 360°) č. 693160. Deska pro uložení nářadí pro montáž do horního víka, č. 693170 (s 9 úložnými přihrádkami), č. 693175 (s 30 elastickými poutky). Lze namontovat pouze 1 desku.

Poznámka:

  • Možné individuální osazení s různými zásuvkami.
  • Přesné vložky z tvrzené pěny mohou být vytvořeny pomocí eForm-konfigurátoru.
  • Náhradní zámek včetně 2 klíčů k dodání pod č. 693161 a jednotlivé náhradní zásuvky pod č. 693177 – č. 693189.
  • Nové modely kufrů na nářadí ALL.IN.ONE lze kombinovat s přídavnými moduly kufrů na nářadí č. 693157 AIMOD16 a č. 693157 AIMOD31, čímž získáte další úložný prostor pro nářadí. U starších modelů je k rozšíření zapotřebí navíc náhradní víko č. 693158 LID.