{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | plastica | |
| Portata max. | 50 kg | |
| Peso | 13,2 kg | |
| Caratteristica | idoneo al trasporto aereo; Es. resistente agli urti; Es. impilabile | |
| Dotazione | Ruote; Cassetti; Maniglia | |
| Serie | ALL.IN.ONE | |
| Denominazione originale prodotto | Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE | |
| Quantità, Cassetti | 4 | |
| Quantità, Maniglia | 2 | |
| Quantità, Ruote | 4 | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Campo di impiego | Valigetta | |
| Tipo di prodotto | Valigetta | |
| Larghezza dimensione esterna | 581 mm | |
| Altezza dimensione esterna | 381 mm | |
| Profondità dimensione esterna | 455 mm | |
| Chiusura | Linguetta con lucchetto | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 693164 2 | |
| EAN / GTIN | 8024482184333 | |
| Codice del produttore | AI1.B.4L | |
| Produttore/persona responsabile | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |