• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE, fahrbar, mit 4 Schubladen je 60 mm Höhe, leer, Typ: 2

Artikel-Nr.: 693164 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Kunststoff
Tragfähigkeit max. 50 kg
Gewicht 13,2 kg
Eigenschaft flugtauglich; schlagfest; stapelbar
Ausstattung Räder; Schubladen; Tragegriff
Serie ALL.IN.ONE
Herstellerbezeichnung Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Anzahl Aussparungen, Schubladen 4
Anzahl Aussparungen, Tragegriff 2
Anzahl Aussparungen, Räder 4
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Einsatzbereich Koffer
Produktart Koffer
Außenmaß Breite 581 mm
Außenmaß Höhe 381 mm
Außenmaß Tiefe 455 mm
Verschluss Lasche mit Vorhängeschloss
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 693164 2
EAN / GTIN 8024482184333
Herstellernummer AI1.B.4L
Hersteller/verantwortliche Person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italien, www.gtline.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Werkzeugkoffer aus Polypropylen mit Fahreinheit (4 robuste Rollen und Teleskopauszug) und 2 seitlichen Handgriffen. Deckel und Frontklappe abnehmbar. Sowohl zentral über Zylinderschloss als auch jede Klappe separat über Vorhängeschloss verschließbar. Deckelfach mit herausnehmbarem Ablagetablar, Frontfach mit 4 Schubladen mit Auszug-Stopp bestückt. Werkzeugkoffer sicher stapelbar über Rastmechanismus in der Boden- und Deckeleinheit.
Innenausstattung: 1 herausnehmbares Ablagetablar. 4 Schubladen 60 mm, leer.

Sonderzubehör:

Rollensatz mit 4 Rädern (360° drehbar) Nr. 693160. Werkzeugtafel zur Montage im oberen Deckel Nr. 693170 (mit 9 Einsteckfächern), Nr. 693175 (mit 30 Elastik-Schlaufen). Nur 1 Tafel montierbar.

Hinweis:

  • Individuelle Bestückung mit diversen Schubladen möglich.
  • Passgenaue Hartschaumeinlagen können mit dem eForm-Konfigurator erstellt werden.
  • Ersatz-Schloss inkl. 2 Schlüssel unter Nr. 693161 und einzelne Ersatzschubladen unter Nr. 693177 – Nr. 693189 verfügbar.
  • Die neuen Modelle der ALL.IN.ONE Werkzeugkoffer lassen sich mit den zusätzlichen Werkzeugkoffermodulen Nr. 693157 AIMOD16 und Nr. 693157 AIMOD31 kombinieren um zusätzlichen Stauraum für Werkzeuge zu erhalten. Alte Modelle benötigen für die Erweiterung zusätzlich den Ersatzdeckel Nr. 693158 LID.