{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Maks. nośność | 25 kg | |
| Głębokość wewnętrzna | 516 mm | |
| Szerokość wewnętrzna | 160 mm | |
| Wysokość wewnętrzna | 296 mm | |
| Masa | 3,2 kg | |
| Właściwości | Odporność na uderzenia; Do układania w stosy | |
| Seria | AI1MOD | |
| Oznaczenie producenta | AI1MOD16 | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Szerokość zewnętrzna | 585 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 369 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 198 mm | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 693157 AIMOD16 | |
| EAN / GTIN | 8024482191461 | |
| Numer producenta | AIMOD 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |