• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Maletín de herramientas ALL.IN.ONE, con ruedas, con 4 cajones de 60 mm de altura cada uno, vacíos, Tipo: 2

Número de artículo: 693164 2
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material plástico
Capacidad de carga máx. 50 kg
Peso 13,2 kg
Propiedad apto para llevar en avión; Resistente a los golpes; Apilable
Equipamiento Ruedas; Cajones; Asa de transporte
Serie ALL.IN.ONE
Denominación del fabricante Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Cantidad, Cajones 4
Cantidad, Asa de transporte 2
Cantidad, Ruedas 4
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Intervalo de empleo Maletín
Tipo de producto Maletín
Medida exterior anchura 581 mm
Medida exterior altura 381 mm
Medida exterior profundidad 455 mm
Cierre Pestaña con candado
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 693164 2
EAN / GTIN 8024482184333
Número del fabricante AI1.B.4L
Fabricante/responsable GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descripción

Ejecución:

Maleta para herramientas estable de polipropileno con unidad de desplazamiento (4 ruedas resistentes y extensión telescópica) y 2 asas laterales. Cubierta y tapa frontal extraíbles. Se puede cerrar tanto de forma centralizada con la cerradura de cilindro, como también cada tapa por separado con candado. Departamento tapa con tablero portaobjetos extraíble, departamento frontal equipado con 4 cajones. Las cajas de herramientas se pueden apilar de forma segura a través de un mecanismo de bloqueo en la unidad inferior y de la tapa.
Equipamiento interno: 1 tablero portaobjetos extraíble. 4 cajones de 60 mm, vacíos.

Partes opcionales:

Juego de ruedas con 4 ruedas (giratorias 360°) n.º 693160. Bandeja portaherramientas para montar en la tapa superior, n.º 693170 (con 9 bolsillos portaobjetos), n.º 693175 (con 30 presillas elásticas). Solo se puede montar 1 panel.

Nota:

  • Posibilidad de equipamiento individual con diversos cajones.
  • Con el configurador eForm pueden elaborarse insertos de espuma rígida de encaje exacto.
  • Cerradura de recambio incl. 2 llaves disponibles en n.º 693161 y cajones individuales de recambio en n.º 693177 – n.º 693189.
  • Los nuevos modelos de maletas para herramientas ALL.IN.ONE se pueden combinar con los módulos adicionales para maletas para herramientas n.º 693157 AIMOD16 y n.º 693157 AIMOD31 para obtener espacio de almacenamiento adicional para las herramientas. Los modelos antiguos necesitan, además, la tapa de recambio n.º 693158 LID para la ampliación.