• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!
    • Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Serviceværktøjskuffert ALL.IN.ONE, mobil, med 4 skuffer med højden 60 mm, tomme, Type: 2

Art.-nr.: 693164 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale kunststof
Bæreevne, maks. 50 kg
Vægt 13,2 kg
Egenskab Egnet til flytransport; slagfast; kan stables
Udstyr hjul; skuffer; Bæregreb
Serie ALL.IN.ONE
Producentbetegnelse Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Antal, skuffer 4
Antal, Bæregreb 2
Antal, hjul 4
Rulletype Styrehjul
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Brugsområde Kufferter
Produkttype kuffert
Udvendige mål, bredde 581 mm
Udvendige mål, højde 381 mm
Udvendige mål, dybde 455 mm
Lukning klappe med hængelås
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 693164 2
EAN/GTIN 8024482184333
Producentnummer AI1.B.4L
Producent/ansvarlig person GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust værktøjskuffert i polypropylen med køreenhed (4 robuste hjul og teleskopudtræk) og 2 sidegreb. Låg og frontklap kan tages af. Kan låses både centralt over cylinderlås og separat over hver klap med hængelås. Rum i låg med udtagelig hylde, frontrum med 4 skuffer forsynet med udtræksstop. Værktøjskufferter kan stables sikkert via en låsemekanisme i bund- og lågenheden.
Indhold: 1 udtagelig indstillingshylde. 4 skuffer på 60 mm, tomme.

Specialtilbehør:

Hjulsæt med 4 hjul (kan drejes 360°) nr. 693160. Værktøjsplade til montering i det øverste låg, nr. 693170 (med 9 indstikslommer), nr. 693175 (med 30 elastiske stropper). Der kan kun monteres 1 tavle.

Bemærk:

  • Mulighed for individuel bestykning med diverse skuffer.
  • Nøjagtigt tilpassede hårdskumindlæg kan udarbejdes med eForm-konfiguratoren.
  • Ekstra lås inkl. 2 nøgler fås under nr. 693161 og enkelte reserveskuffer fås under nr. 693177 – 693189.
  • De nye modeller af ALL.IN.ONE-værktøjskufferten kan kombineres med de ekstra værktøjskuffertmoduler nr. 693157 AIMOD16 og nr. 693157 AIMOD31 for at få ekstra opbevaringsplads til værktøj. Til udvidelsen kræver ældre modeller desuden reservelåget nr. 693158 LID.