• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Mobilus įrankių lagaminas-vežimėlis ALL.IN.ONE su 4 stalčiais, kurių kiekvienas 60 mm aukščio, tuščias., Tipas: 2

Prekės Nr.: 693164 2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Keliamoji galia maks. 50 kg
Svoris 13,2 kg
Savybė tinka skrydžiams; atspar. smūgiams; galima krauti eilėmis
Įranga ratukai; stalčiai; Rankena
Serija ALL.IN.ONE
Gamintojo pavadinimas Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Skaičius, stalčiai 4
Skaičius, Rankena 2
Skaičius, ratukai 4
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Paskirtis Lagaminai
Produkto rūšis Lagaminai
Išorinis plotis 581 mm
Išorinis aukštis 381 mm
Išorinis matmuo gylis 455 mm
Užsegimas skirtukas su pakabinama spyna
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693164 2
EAN / GTIN 8024482184333
Gamintojo numeris AI1.B.4L
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilus įrankių lagaminas iš polipropileno su ratukais (4 tvirti ratukai ir teleskopinė rankena) ir 2 rankenomis iš šonų. Dangtis ir priekinis užvožiamas dangtis nuimami. Galima užrakinti tiek centrine cilindrine spyna, tiek kiekvieną atvartą atskirai pakabinama spyna. Viršutinis skyrius su išimamu padėklu, priekinis skyrius su 4 stalčiais ir ištraukimo fiksatoriumi. Įrankių lagaminą galima saugiai sukrauti naudojant pagrindo ir dangčio bloko užrakto mechanizmą.
Vidus: 1 išimamas dėklas. 4 stalčiai po 60 mm, tušti.

Priedai pasirinktinai:

Ratukų rinkinys iš 4 ratukų (pasukamas 360°) Nr. 693160. Įrankių lenta, skirta montuoti viršutiniame dangtyje, Nr. 693170 (su 9 įkišamomis kišenėmis) arba Nr. 693175 (su 30 elastingų kilpų). Galima montuoti tik 1 lentą.

Pastaba:

  • Galima patiems susikomplektuoti stalčius.
  • Tiksliai tinkančius putplasčio įdėklus galima susimodeliuoti eForm konfigūratoriumi.
  • Atsarginė spyna su 2 raktais Nr. 693161 ir atskiri atsarginiai stalčiai nuo Nr. 693177 iki Nr. 693189 parduodami atskirai.
  • Naujuosius ALL.IN.ONE įrankių lagaminų modelius galima derinti su papildomais įrankių lagaminų moduliais Nr. 693157 AIMOD16 ir Nr. 693157 AIMOD31, taip užtikrinant papildomą vietą įrankiams laikyti. Seniesiems modeliams, norint juos išplėsti, papildomai reikalingas atsarginis dangtis Nr. 693158 LID.