• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Kovček za serviserje ALL.IN.ONE, na kolesih, s 4 predali višine 60 mm, prazen, Tip: 2

Št. art.: 693164 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material umetne mase
Nosilnost maks. 50 kg
Masa 13,2 kg
Lastnost plovno; odporno proti udarcem; nakladalni
Oprema kolesa; predali; Ročaj za prenašanje
Serija ALL.IN.ONE
Oznaka proizvajalca Service-Werkzeugkoffer ALL.IN.ONE
Število, predali 4
Število, Ročaj za prenašanje 2
Število, kolesa 4
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Področje uporabe Kovček
Vrsta izdelka Kovčki
Zunanja širina 581 mm
Zunanja višina 381 mm
Zunanja globina 455 mm
Zadrga zapah s ključavnico obešanko
na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693164 2
EAN/GTIN 8024482184333
Številka proizvajalca AI1.B.4L
Proizvajalec/odgovorna oseba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Trden kovček za orodje iz polipropilena s transportno enoto (4 robustna kolesa in teleskopski ročaj) in z 2 stranskima ročajema. Pokrov in sprednja polica sta snemljiva. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico ali ločeno zaklepanje posamičnih polic z obešanko. Pokrov z odstranljivim odlagalnim pladnjem, sprednji prekat s 4 predali z zaporo proti izvlečenju. Kovčke za orodje lahko varno zložite enega na drugega s pomočjo zaklepnega mehanizma na dnu in v pokrovu.
Notranja oprema: 1 odstranljiv pladenj za odlaganje. 4 predali višine 60 mm, v praznem stanju.

Dodatni pribor:

Komplet koles s 4 kolesi (vrtljivimi za 360°) št. 693160. Tabla za orodje za montažo na zgornji pokrov, št. 693170 (z 9 vtičnimi predalčki), št. 693175 (z 30 elastičnimi zankami). Namesti se lahko le 1 tabla.

Opomba:

  • Možnost opremljanja z različnimi predali.
  • Natančno prilegajoči se vložki iz trde pene se lahko izdelajo s konfiguratorjem eForm.
  • Nadomestna ključavnica vklj. z 2 ključema je na voljo pod št. 693161 in posamezni nadomestni predali pod št. 693177–693189.
  • Nove modele kovčkov za orodje ALL.IN.ONE je mogoče kombinirati z dodatnimi moduli kovčkov za orodje št. 693157 AIMOD16 in št. 693157 AIMOD31, da se pridobi dodatni prostor za shranjevanje orodja. Za nadgradnjo starejših modelov je potreben dodaten nadomestni pokrov št. 693158 LID.