Walizka narzędziowa XL 2 Trolley electric, 60-elem., liczba części: 60

Nr art.: 680110 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba części Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania
walizka
Opakowanie
walizka
Liczba elementów w zestawie
60 szt.
Długość całkowita
277 mm
Szerokość łącznie
520 mm
Wysokość całkowita
440 mm
Oznaczenie producenta
Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric
Stopień ochrony IP
IP67
Właściwości
Nadaje się do transportu lotniczego; Wodoodporność
Znak jakości i certyfikat kontroli
VDE
Mobilność
++
zasilanie energią
Bez zasilania
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Numer producenta 45795
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Mobilność: ++ (dobrze nadaje się do zastosowań mobilnych)
XL 2 Trolley oferuje optymalną przestrzeń do przechowywania oraz umożliwia swobodną organizację do wszechstronnych zastosowań. Dzięki 92 pętlom, dwóm modułom wtykowym, schowkowi na dokumenty i drobne elementy oraz indywidualnemu podziałowi dna zapewnia porządek i szybki dostęp do narzędzi. Ergonomiczne i izolowane narzędzia do przykręcania śrub do bezpiecznej pracy na instalacjach elektrycznych, przetestowane zgodnie z IEC 60900.
  • Wygodny transport: bardzo długi uchwyt teleskopowy i lekkobieżne kółka zapewniają bezproblemowy transport.
  • Bezpiecznie: Amortyzatory gazowe zapobiegają niepożądanemu opadnięciu i chronią palce.
  • Solidnie: Wykonana z odpornego polipropylenu (PP), idealna do podróży lotniczych dzięki zaworowi wyrównującemu ciśnienia powietrza.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wkrętak VDE do śrub płaskich: Po 1 szt. rozm. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Wkrętaki VDE do wkrętów z główką Phillips: Po 1 szt. wielk. PH1; PH2
Metrówka dla elektryków 2 m, metryczna: 1 szt.
Poziomnica dla elektryków 400 mm: 1 szt.
Wkrętak VDE z magazynkiem bitów, mieszane z 4 bitami slimBits: 1 szt.
Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych: 1 szt. 0,08–16 mm²
Zestaw kluczy trzpieniowych 9-el., uchwyt z sześciokątną końcówką sferyczną; chromowane na matowo: 1 szt.
Wielofunkcyjny ściągacz izolacji VDE do kabli okrągłych 125 mm: 1 szt.
Kombinerki VDE z bardzo długą krawędzią tnącą 180 mm: 1 szt.
Obcinaczka boczna VDE 160 mm: 1 szt.
Szczypce płasko-okrągłe VDE z ostrą krawędzią, kształt prosty 200 mm: 1 szt.
Mieszany asortyment bitów 31-elem. do śrub z główką Phillips; do śrub Pozidriv; do śrub płaskich: 1 szt.
Nóż do kabli z włączaną i wyłączaną sprężyną otwierającą, w blistrze 210 mm: 1 szt.
Walizka narzędziowa XL 2 Trolley, pusta: 1 szt.

Wskazówka:

Każdy zestaw ma oznaczenie stopnia mobilności od („idealny do zastosowań mobilnych” do „nadaje się raczej do zastosowań stacjonarnych”), które wskazuje, w jakim stopniu dany asortyment nadaje się do zastosowań mobilnych lub do stałego stanowiska pracy.