Prevedenie:
Trolley XL 2 ponúka optimálny úložný priestor a flexibilnú organizáciu na všestranné použitie. Vďaka 92 slučkám, dvom zásuvným modulom, priehradke na dokumenty a drobné súčiastky a individuálne nastaviteľnému rozčleneniu podlahy zaručuje poriadok a rýchly prístup k nástrojom. Ergonomické a izolované skrutkovacie náradie pre bezpečnú prácu na elektrických zariadeniach, testované podľa
IEC 60900. - Pohodlná preprava: Extra dlhá teleskopická rukoväť a kolieska s ľahkým chodom pre bezproblémovú prepravu.
- Bezpečne: Plynové tlakové klapky zabraňujú nechcenému uzavretiu a chránia prsty.
- Robustné: Vyrobené z odolného polypropylénu (PP), ideálny pre leteckú prepravu vďaka ventilu na vyrovnávanie tlaku vzduchu.
Funkce:
IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.
Rozsah dodávky:
Skrutkovač VDE pre Schlitz: Á 1 ks veľ. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Skrutkovač VDE na skrutky Phillips: 1 ks Veľ. PH1; PH2
Elektrikársky skladací meter 2 m metrický: 1 ks
Elektrikárska vodováha 400 mm: 1 ks
Skrutkovač VDE s bitovým zásobníkom, zmiešaný so 4 slimBitmi: 1 ks
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky: 1 ks 0,08 – 16 mm²
Kľúč na čapy súprava 9-dielna držiak šesťhran-guľová hlava, matne chrómované: 1 ks
VDE Odizolovacie multifunkčné náradie pre káble kruhového prierezu 125 mm: 1 ks
VDE Kombinované kliešte s extra dlhým ostrím 180 mm: 1 ks
VDE Bočné štiepacie kliešte 160 mm: 1 ks
VDE Ploché zaoblené kliešte s ostrím rovného tvaru 200 mm: 1 ks
Súprava bitov 31-dielna zmiešaná, pre Phillips; pre Pozidriv; pre Schlitz: 1 ks
Rezačka na káble s otváracou pružinou, ktorú možno zapnúť a vypnúť v 210 mm blistri: 1 ks
Kufrík na náradie XL 2 Trolley prázdny: 1 ks