Valise à outils XL 2 Trolley electric, 60 pièces, Nombre de pièces: 60

Réf.: 680110 60
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manufacturer’s designation Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric
Mobility ++
Type of product tool set

Identification et classification

Référence article 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Réf. fabricant 45795
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Mobilité : ++
La valise à outils XL 2 Trolley offre un espace de rangement optimal et une organisation flexible pour une utilisation polyvalente. Avec 92 boucles, deux modules enfichables, un compartiment pour documents et petites pièces ainsi qu’un compartiment de fond personnalisable, elle assure un rangement parfait et un accès rapide aux outils. Outils de vissage ergonomiques et isolés pour travailler en toute sécurité sur des installations électriques, testés suivant la norme CEI 60900.
  • Transport aisé: poignée télescopique extra-longue et roulettes souples pour un transport sans effort.
  • Sûre: les vérins à gaz empêchent toute fermeture involontaire et protègent les doigts.
  • Robuste: fabriquée en polypropylène (PP) résistant, idéale pour le transport aérien grâce à la valve de compensation de pression d’air.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Tournevis VDE pour vis à fente: 1 de chaque, réf. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Tournevis VDE pour Phillips: 1 de chaque réf. PH1; PH2
Mètre pliant pour électriciens 2 m, métrique: 1 pièce
Niveau à bulles pour électriciens 400 mm: 1 pièce
Tournevis VDE avec magasin d’embouts, assortis avec 4 slimBits: 1 pièce
Pince à sertir pour embouts de câbles: 1 pièce 0,08– 16 mm²
Jeu de 9 clés mâles coudées, support, 6 pans à tête sphérique; chromé mat: 1 pièce
Outil de dénudage VDE Multitool pour câbles ronds 125 mm: 1 pièce
Pince universelle VDE avec taillant extra-long, 180 mm: 1 pièce
Pince coupante transversale VDE 160 mm: 1 pièce
Pince à becs demi-ronds VDE avec taillant droit, 200 mm: 1 pièce
Assortiment d’embouts 31 pièces, assortis, pour Phillips; pour Pozidriv; pour vis à fente: 1 pièce
Coupe-câble avec ressort d’ouverture activable et désactivable, en blister, 210 mm: 1 pièce
Valise à outils XL 2 Trolley vide: 1 pièce