Maleta para herramientas XL 2 Trolley electric, 60 piezas, Número de piezas: 60

Número de artículo: 680110 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento
Maletín
Embalaje
Maletín
Número de piezas incluidas
60 ud.
Longitud total
277 mm
Anchura total
520 mm
Altura total
440 mm
Denominación del fabricante
Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric
Clase de protección IP:
IP67
Propiedad
Repelente al agua; Se puede llevar en avión
Sello de calidad y comprobación
VDE
Movilidad
++
Suministro de energía
Sin suministro de energía
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Número del fabricante 45795
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Movilidad: ++ (bueno para uso móvil)
El XL 2 Trolley ofrece un espacio de almacenamiento óptimo y una organización flexible para un uso versátil. Con 92 bucles, dos módulos enchufables, un compartimento para documentos y piezas pequeñas y una distribución de base ajustable individualmente, se garantiza el orden y el acceso rápido a las herramientas. Herramientas de atornillado ergonómicas y aisladas para un trabajo seguro en equipos eléctricos, probadas según IEC 60900.
  • Transporte cómodo: mango telescópico extralargo y ruedas de funcionamiento suave para un transporte sin esfuerzo.
  • Seguro: Los amortiguadores de presión de gas evitan que se cierre involuntariamente y protegen los dedos.
  • Resistente: Fabricado en polipropileno (PP) resistente, ideal para viajes en avión gracias a la válvula de compensación de presión de aire.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Destornillador VDE para ranura: 1 ud. de cada tam. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Destornillador para Phillips VDE: 1 ud. de cada tam. PH1; PH2
Metro plegable de electricista de 2 m, métrico: 1 ud.
Nivel de burbuja de electricista 400 mm: 1 ud.
Destornillador VDE con cargador de puntas, surtido con 4 slimBits: 1 ud.
Alicate de engarce para virolas de cable: 1 ud. 0,08 – 16 mm²
Juego de llaves de vaso de 9 piezas, soporte de cabeza esférica hexagonal; cromado mate: 1 ud.
Multiherramienta de pelado VDE para cable redondo de 125 mm: 1 ud.
Alicates universales VDE con borde de corte extra largo 180 mm: 1 ud.
Alicates de corte diagonal VDE 160 mm: 1 ud.
Alicates planos VDE con corte recto de 200 mm: 1 ud.
Surtido de puntas de 31 pzas., para Phillips; para Pozidriv; para ranura: 1 ud.
Cortacables con resorte de apertura activable y desactivable en blíster de 210 mm: 1 ud.
Maleta para herramientas XL 2 Trolley vacía: 1 ud.

Nota:

Cada surtido cuenta con un nivel de movilidad (ideal para uso móvil o más adecuado para uso fijo) que indica en qué medida el surtido es adecuado para aplicaciones móviles o para un puesto de trabajo fijo.