Įrankių lagaminas XL 2 Trolley electric, 60 vnt., Atsuktuvų skaičius: 60

Prekės Nr.: 680110 60
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric
Mobilumas ++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Gamintojo numeris 45795
Gamintojas / atsakingas asmuo Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Germany, www.wiha.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: ++
XL 2 Trolley suteikia optimalų saugojimo plotą ir lankstų panaudojimą. Dėl 92 kilpų, dviejų prijungiamų modulių, dokumentų ir smulkių detalių skyrių bei individualiai pritaikomų pagrindo skirtukų užtikrinama tvarka ir greita prieiga prie įrankių. Ergonomiški ir izoliuoti atsuktuvai, skirti saugiam darbui su elektros sistemomis, išbandyti pagal IEC 60900.
  • Patogus transportavimas: itin ilga teleskopinė rankena ir tolygiai važiuojantys ratukai leidžia lengvai transportuoti.
  • Patikimumas: Dujų slėgio amortizatorius apsaugo nuo netyčinio uždarymo bei apsaugo pirštus.
  • Tvirta: Pagamintas iš patvaraus polipropileno (PP), idealiai tinka kelionėms lėktuvu dėl oro slėgio išlyginimo vožtuvo.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

VDE atsuktuvas varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 3,5; 4,0; 5,5 mm
VDE atsuktuvas Phillips varžtams: Po 1 vnt. dyd. PH1; PH2
Elektriko sulankstoma liniuotė 2 m, metrinė: 1 vnt.
Elektriko gulsčiukas 400 mm: 1 vnt.
VDE atsuktuvas su Magazin antgaliais, sumaišytas su 4 slim atgaliais: 1 vnt.
Užspaudimo replės kabelių antgaliams: 1 vnt. 0,08– 16 mm²
9 vnt. kaištinių raktų rinkinys, šešiakampių kūginių galvučių laikiklis; matinis chromuotas: 1 vnt.
VDE Multitool apvalių kabelių izoliacijos nuėmimo įrankis 125 mm: 1 vnt.
VDE kombinuotosios replės su ypač ilgu ašmeniu 180 mm: 1 vnt.
VDE šoninio kirpimo replės 160 mm: 1 vnt.
VDE plokščios apvalios replės, tiesios formos 200 mm: 1 vnt.
31 vnt. antgalių rinkinys Phillips; Pozidriv; varžtams su įpjova: 1 vnt.
Kabelių pjoviklis su atidarymo spyruokle, kurią galima įjungti ir išjungti, lizdinėje plokštelėje 210 mm: 1 vnt.
Įrankių lagaminas XL 2 Trolley, tuščias: 1 vnt.