Valiză de scule XL 2 Trolley electric, 60 buc., Număr de piese: 60

Cod articol.: 680110 60
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric
Mobilitate ++
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Număr producător 45795
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++
Căruciorul XL 2 oferă un spațiu optim de depozitare și organizare flexibilă pentru utilizare versatilă. Cu 92 de bucle, două module plug-in, un compartiment pentru documente și piese mici, precum și separatoare de bază personalizabile, asigură ordinea și accesul rapid la scule. Scule de înșurubare ergonomice și izolate pentru lucrul în siguranță la sistemele electrice, testate conform IEC 60900.
  • Transport confortabil: Mâner telescopic extra lung și roți cu rulare lină pentru un transport fără efort.
  • Sigur: Amortizoarele de presiune a gazului previn închiderea neintenționată și protejează degetele.
  • Robust: Fabricat din polipropilenă durabilă (PP), ideal pentru călătorii cu avionul datorită supapei de egalizare a presiunii aerului.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Şurubelniţă VDE pentru fantă: Câte 1 buc. Ref. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Şurubelniţă VDE pentru Phillips: Câte 1 buc. Ref. PH1; PH2
Riglă cu marcaje, pentru electricieni de 2 m, metrică: 1 buc.
Nivelă cu bulă, pentru electricieni, 400 mm: 1 buc.
Șurubelniță VDE cu magazie de biți, amestecată cu 4 biți slim: 1 buc.
Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului: 1 buc. 0,08– 16 mm²
Set de 9 chei fixe. Suport cap hexagonal; cromat mat: 1 buc.
Sculă multifuncțională VDE pentru dezizolare cabluri rotunde 125 mm: 1 buc.
Clește universal VDE cu margine de tăiere foarte lungă, 180 mm: 1 buc.
1 cleşte de tăiere laterală VDE, 160 mm: 1 buc.
Clește cu fălci rotunde cu tăiș drept, 200 mm: 1 buc.
Sortiment amestecat de biți de 31 bucăți pentru Phillips; pentru Pozidriv; pentru şuruburi cu fantă: 1 buc.
Tăietor de cablu cu arc de deschidere care poate fi pornit și oprit în blister, 210 mm: 1 buc.
Valiză goală de scule XL 2 Trolley: 1 buc.