Izvedba:
XL 2 Trolley nudi optimalan prostor za pohranu i fleksibilnu organizaciju za svestranu uporabu. S 92 omče, dva utična modula, odjeljkom za dokumente i male dijelove i individualno podesivim tlocrtom, osigurava red i brz pristup alatima. Ergonomski i izolirani odvijači za siguran rad na električnoj opremi, testirani prema
IEC 60900. - Lak transport: Izuzetno duga teleskopska ručka i lako pokretni kotači za prijevoz bez napora.
- Sigurno: Prigušivači tlaka plina sprječavaju neželjeno zamatanje i štite prste.
- Robusno: Izrađen je od polipropilena (PP), idealnog za putovanje zrakom zahvaljujući ventilu za kompenzaciju tlaka zraka.
Funkcija:
IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.
Opseg isporuke:
VDE odvijač ravni: Po 1 kom. vel. 3,5; 4,0; 5,5 mm
VDE odvijač za križne nastavke: Po 1 kom. vel. PH1; PH2
Električarska skala s karikama 2 m metrička: 1 kom.
Električarska vodena vaga 400 mm: 1 kom.
VDE odvijač s bit magazinom, kombiniran s 4 SlimBit-a: 1 kom.
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica: 1 kom. 0,08 – 16 mm²
Komplet ključeva od 9 komada šesterokutna glava; mat kromirano: 1 kom.
VDE alat za skidanje izolacije za okrugli kabel od 125 mm: 1 kom.
VDE kombinirana kliješta s iznimno dugim reznim rubom od 180 mm: 1 kom.
VDE bočna kliješta za rezanje 160 mm: 1 kom.
VDE ravna okrugla kliješta s oštricom, ravna 200 mm: 1 kom.
Asortiman bitova 31 komad kombinacija, za križni; za Pozidriv; za ravni: 1 kom.
Rezač kabela s oprugom za otvaranje koja se može uključiti i isključiti u blisteru od 210 mm: 1 kom.
Kutija za alat XL 2 kolica prazna: 1 kom.