Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric, 60-teilig, Anzahl Teile: 60

Artikel-Nr.: 680110 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Aufbewahrung Koffer
Verpackung Koffer
Anzahl enthaltenen Teile 60 St.
Länge gesamt 277 mm
Breite gesamt 520 mm
Höhe gesamt 440 mm
Herstellerbezeichnung Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric
IP Schutzart IP67
Eigenschaft flugtauglich; wasserabweisend
Güte- und Prüfsiegel VDE
Mobilität ++: gut für mobilen Einsatz geeignet
Energieversorgung keine Energieversorgung
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Werkzeug-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Herstellernummer 45795
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Mobilität: ++ (gut für mobilen Einsatz geeignet)
Der XL 2 Trolley bietet optimalen Stauraum und felxible Organisation für den vielseitigen Einsatz. Mit 92 Schlaufen, zwei Steckmodulen, einem Dokumenten- und Kleinteilefach sowie individuell anpassbarer Bodeneinteilung sorgt er für Ordnung und schnellen Zugriff auf Werkzeuge. Ergonomische und isolierte Schraubwerkzeuge für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach IEC 60900.
  • Komfortabler Transport: extra langer Teleskopgriff und leichtgängige Rollen für mühelosen Transport.
  • Sicher: Gasdruckdämpfer verhindern ungewolltes Zufallen und schützen die Finger.
  • Robust: Gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen (PP), ideal für Flugreisen dank Luftdruckausgleichsventil.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

VDE Schraubendreher für Schlitz: Je 1 St. Gr. 3,5; 4,0; 5,5 mm
VDE Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Gr. PH1; PH2
Elektriker-Gliedermaßstab 2 m metrisch: 1 St.
Elektriker-Wasserwaage 400 mm: 1 St.
VDE Schraubendreher mit Bit Magazin, gemischt mit 4 slimBits: 1 St.
Crimpzange für Aderendhülsen: 1 St. 0,08– 16 mm²
Stiftschlüssel Set 9-tlg. Halter Sechskant-Kogelkopf; mattverchromt: 1 St.
VDE Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm: 1 St.
VDE Kombizange mit extra langer Schneide 180 mm: 1 St.
VDE Seitenschneider 160 mm: 1 St.
VDE Flachrundzange mit Schneide gerade Form 200 mm: 1 St.
Bit-Sortiment 31-tlg. gemischt, für Phillips; für Pozidriv; für Schlitz: 1 St.
Kabelschneider mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder in Blister 210 mm: 1 St.
Werkzeugkoffer XL 2 Trolley leer: 1 St.

Hinweis:

Jede Zusammenstellung ist mit einer Mobilitätsstufe (ideal für mobilen Einsatz geeignet bis eher für stationären Einsatz geeignet) versehen, die zeigt, wie gut das Sortiment für mobile Einsätze oder den festen Arbeitsplatz geeignet ist.