Kufr na nářadí XL 2 Trolley electric 60-dílné, Počet přepážek: 60

Artiklové číslo: 680110 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování
kufříky
Obal
kufříky
Počet obsažených dílů
60 ks
Celková délka
277 mm
Šířka celkem
520 mm
Výška celková
440 mm
Označení výrobce
Werkzeugkoffer XL 2 Trolley electric
Typ krytí IP
IP67
Vlastnosti
Nepromokavé; Schopen letecké přepravy
Třída jakosti
VDE
Mobilita
++
Zásobování energií
Žádné napájení
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680110 60
EAN / GTIN 4010995457952
Číslo výrobce 45795
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Mobilita: ++ (vhodné pro mobilní použití)
Vozík XL 2 Trolley nabízí optimální úložný prostor a pružné možnosti organizace ke všestrannému použití. Díky 92 smyčkám, dvěma zásuvným modulům, přihrádce na dokumenty a na malé díly a možnostem individuálního uspořádání dna zajišťuje pořádek a rychlý přístup k nástrojům. Ergonomické a izolované šroubovací nástroje k bezpečné práci na elektrických zařízeních, testované podle IEC 60900.
  • Pohodlná přeprava: extra dlouhá teleskopická rukojeť a kolečka s plynulým chodem pro snadnou přepravu.
  • Spolehlivé: plynové tlakové tlumiče zabraňují nechtěnému zabouchnutí a chrání prsty.
  • Robustní: Vyrobeno z odolného polypropylenu (PP), ideální na letecké cestování díky ventilu k vyrovnání tlaku vzduchu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Šroubovák VDE plochý: Po 1 ks vel. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Šroubovák VDE na šrouby Phillips: Po 1 ks vel. PH1; PH2
Elektrikářský skládací metr 2 m metrický: 1 ks
Elektrická vodováha 400 mm: 1 ks
Šroubovák VDE se zásobníkem na bity, kombinovaný se 4 slimBits: 1 ks
Krimpovací kleště pro dutinky: 1 ks. 0,08–16 mm²
Sada kolíkových klíčů 9dílná, šestihranná hlava držáku; matně chromovaná: 1 ks
VDE odizolovací univerzální nástroj na kulatý kabel 125 mm: 1 ks
Kombinované kleště VDE s extra dlouhým břitem 180 mm: 1 ks
Stranové štípací kleště 160 mm, VDE: 1 ks
Kulaté kleště s čelistmi VDE s přímočarým břitem 200 mm: 1 ks
Sortiment bitů 31dílný, smíšený, pro Phillips; pro Pozidriv; pro drážku: 1 ks
Kabelová řezačka s otevírací pružinou, kterou lze zapnout a vypnout, v blistru 210 mm: 1 ks
Kufr na nářadí XL 2 Trolley, prázdný: 1 ks

Poznámka:

Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.