Kovček za orodje XL 2 Trolley electric 60-delne, Število delov: 60

Št. art.: 680110 60
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
Širina 520 mm
Višina 440 mm
Globina 277 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680110 60
EAN/GTIN 4010995457952
Številka proizvajalca 45795
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Kovček za orodje XL 2 ponuja optimalen prostor za shranjevanje in prilagodljivo organizacijo za vsestransko uporabo. S 92 zankami, dvema natičnima moduloma, predelkom za dokumente in majhne dele ter individualno nastavljivo postavitvijo tal zagotavlja red in hiter dostop do orodja. Ergonomsko in izolirano orodje za vijačenje za varno delo na električni opremi, preizkušeno v skladu s standardom IEC 60900.
  • Udoben transport: Izjemno dolg teleskopski ročaj in gladko tekoča kolesa za enostaven transport.
  • Varno: Plinski blažilniki preprečujejo neželeno zapiranje in ščitijo prste.
  • Robustno: Narejen je iz odpornega polipropilena (PP), idealen za potovanje z letalom zahvaljujoč kompenzacijskemu ventilu zračnega tlaka.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Ploščati VDE izvijač: Po 1 kos vel. 3,5; 4,0; 5,5 mm
Izvijač za Phillips VDE: Po 1 kos vel. PH1, PH2
Leseni meter za električarje, 2 m, metrični: 1 St.
Vodna tehtnica za električarje 400 mm: 1 St.
VDE izvijač z magazinom za vijačne nastavke, mešan, s 4 ozkimi biti slimBit: 1 St.
Stiskalne klešče za kabelske končnike: 1 kos, 0,08–16 mm²
Komplet ključev, 9 delni, držalo šestkotne krogelne glave, mat kromirano: 1 St.
Orodje za snemanje izolacije VDE za okrogle kable 125 mm: 1 St.
Kombinirane klešče VDE z izjemno dolgim rezilom 180 mm: 1 St.
Stranske ščipalne klešče VDE 160 mm: 1 St.
Telefonske klešče VDE z ravnim rezom 200 mm: 1 St.
Sortiment vijačnih nastavkov, 31-delni, mešani, Phillips; Pozidriv; ploščata konica: 1 St.
Rezalnik kablov z vzmetjo, ki jo je mogoče vklopiti in izklopiti v blister embalaži 210 mm: 1 St.
Kovček za orodje XL 2 Trolley, prazen: 1 St.