{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba elementów | 4 szt. | |
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Seria | SWISSGRIP | |
| Oznaczenie producenta | Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft | |
| Kolor | Niebieskie; Żółty; Pomarańczowy; Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Liczba narzędzi | 4 | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 667798 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733296910 | |
| Numer producenta | 38243.H RB |