Wkrętak do śrub Torx® z uchwytem 3-komponentowym Evo SwissGrip, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625406 TX8
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
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 140 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Seria SWISSGRIP
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX8
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625406 TX8
EAN / GTIN 7610733296934
Numer producenta 38400.8-60 GR

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Evo-Kraftheft SwissGrip umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Niemęcząca praca dzięki zmodyfikowanemu, owalnemu kształtowi. Zastosowanie nowoczesnych materiałów 3-komponentowych poprawia odporność chemiczną i mechaniczną. Uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.