Juego de destornilladores para Pozidriv, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Número de destornilladores: 4

Número de artículo: 667798 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 4 ud.
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Para comprobación de tensión no
Serie SWISSGRIP
Denominación del fabricante Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft
Color azul; amarillo; naranja; rojo
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no
Cantidad de herramientas 4
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ1
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Juego
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 667798 4
EAN / GTIN 7610733296910
Número del fabricante 38243.H RB

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
El destornillador eléctrico SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica.
Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.

Contenido:

1 destornillador n.° 667797: Tam. 0; 1; 2; 3

Volumen de suministro:

Con soporte mural.