Jeu de tournevis pour Pozidriv, avec manche trimatière SwissGrip Evo, Nombre de tournevis: 4

Réf.: 667798 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 4 pc.
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface avec chromage; nickelage
Pour contrôle de tension non
Série SWISSGRIP
Référence fabricant Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft
Couleur bleu; Jaune; orange; Rouge
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé non
Nombre d’outils 4
Type de poignée poignée standard
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ1
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) pointe noire
Type de produit tournevis
Kit/assortiment oui
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 667798 4
EAN / GTIN 7610733296910
Réf. fabricant 38243.H RB

Description

Exécution:

Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche SwissGrip Evo permettant une transmission aisée du couple requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Travail sans effort grâce à la forme circulaire modifiée. La matérialisation tricomposant high-tech améliore la résistance chimique et mécanique.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.

Contenu:

1 tournevis de chaque 667797: Réf. 0; 1; 2; 3

Livraison:

Avec support mural.