• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per viti Pozidriv, con impugnatura tricomponente SwissGrip Evo, Numero di giraviti: 4

Codice art.: 667798 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Numero di giraviti 4
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667798 4
EAN / GTIN 7610733296910
Codice del produttore 38243.H RB

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta SwissGrip Evo che consente di trasmettere la coppia necessaria senza alcuno sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Lavoro agevole grazie alla forma circolare modificata. Il materiale tricomponente high-tech migliora la resistenza chimica e meccanica.
Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Contenuto:

cad. 1 giravite n. art. 667797: Dim. 0; 1; 2; 3

Fornitura:

Con supporto a parete.

Download & documenti

Prodotti correlati