Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft, Anzahl Schraubendreher: 4

Artikel-Nr.: 667798 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Inhalt Satz / Sortiment
Anzahl Teile 4 St.
Abtrieb für Pozidriv (PZ)
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Oberfläche verchromt; vernickelt
geeignet für Spannungsprüfung nein
Serie SWISSGRIP
Herstellerbezeichnung Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft
Farbe blau; gelb; orange; rot
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
Anzahl Werkzeuge 4
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) PZ1
Besonderheit, für Pozidriv (PZ) schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Set/ Satz ja
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667798 4
EAN / GTIN 7610733296910
Herstellernummer 38243.H RB

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
SwissGrip Evo-Kraftheft ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Ermüdungsfreies Arbeiten durch modifizierte Kreisform. High-Tech-3K-Materialisierung verbessert die chemische und mechanische Beständigkeit.
Griffe mit Farbcodierung „Rainbow“ für schnelles Finden der richtigen Abtriebsgröße.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 667797: Gr. 0; 1; 2; 3

Lieferumfang:

Mit Wandhalter.