Wkrętak do śrub Pozidriv, z uchwytem 3-komponentowym Evo SwissGrip, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 667797 0
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
429 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 140 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta SwissGrip Evo
Seria SWISSGRIP
Kolor Żółty; Zielony
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ0
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667797 0
EAN / GTIN 7610733296873
Numer producenta 38192.0-60 YE

Opis

Wykonanie:

Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt Evo SwissGripumożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Niemęcząca praca dzięki zmodyfikowanemu, owalnemu kształtowi. Zastosowanie nowoczesnych materiałów 3-komponentowych poprawia odporność chemiczną i mechaniczną.
uchwyty z oznaczeniem kolorowym „Rainbow”, co przyspiesza wyszukanie właściwej wielkości złączki wyjściowej.