Sada šroubováků na šrouby Pozidriv, s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Počet šroubováků: 4

Artiklové číslo: 667798 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Obsah Sada / sortiment
Počet přepážek 4 ks
Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Povrch chromované; niklované
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Řada SWISSGRIP
Označení výrobce Schraubendreher-Satz für Pozidriv, mit 3K-SwissGrip Evo-Heft
Barva Modrá; Žlutá; Oranžová; červená
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Počet kusů nářadí 4
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ1
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667798 4
EAN / GTIN 7610733296910
Číslo výrobce 38243.H RB

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Silová rukojeť SwissGrip Evo s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

Obsah:

Po 1 šroubováku č. 667797: vel. 0; 1; 2; 3

Rozsah dodávky:

S držákem na zeď.