Wkrętak dynamometryczny z gniazdem bitów 1/4-cala, ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 30cNm

Nr art.: 659100 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,33 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 319,88 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 0,02 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 0,3 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Długość całkowita L 204 mm
masa całkowita 310 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego cNm
Min. moment obrotowy, cNm 2
Maks. moment obrotowy, cNm 30
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego cNm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,2 cNm
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659100 30
EAN / GTIN 4067263117179
Numer producenta 659100 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® zapewnia dobre przenoszenie siły.
  • Jednoznaczny i łatwy odczyt dzięki dużemu wyświetlaczowi numerycznemu.
  • Krótka droga wyzwalania 36° z wyraźnie słyszalnym i odczuwalnym sygnałem.
  • Mechanizm wyzwalający z 10 elementami zatrzaskowymi wykonanymi z wysokostopowej stali narzędziowej o wysokiej odporności na zużycie zapewnia długą żywotność.
  • Przekroczenie tej wartości jest wykluczone dzięki sprzęgłu ślizgowemu („Slipper”).
  • Prosta obsługa i łatwe rozpoznawanie stanu zablokowania i odblokowania dzięki pomarańczowemu pierścieniowi sygnalizacyjnemu na pokrętle.
  • Magazynek bitów (1/4 cala – D 6,3/ F 6,3) z szybkim zamknięciem. Szybka wymiana bitu jedną ręką.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara bez funkcji momentu obrotowego do luzowania połączeń śrubowych.

Norma:

Sprawdzone zgodnie z normą DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±6%.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do kontrolowanego dokręcania śrub i nakrętek.
  • Do dokręcania w prawą stronę.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować tylko w stabilnej pozycji stojącej zapewniającej wystarczającą swobodę ruchów.
  • Utrzymywać uchwyt w czystości.
  • W razie zabrudzenia oczyścić przed użyciem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować tylko w połączeniu z końcówkami wymiennymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, wstrząsów i uderzeń.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego wkrętaków dynamometrycznych, narzędzi nasadzanych oraz połączenia śrubowego.
  • Nie używać uchwytów do bitów z przegubem Cardana.
  • Nie stosować jako młotka, nie rzucać.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.