{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Forme de la connexion | porte-embouts | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Plage de couples min. | 0,02 Nm | |
| Plage de couples max. | 0,3 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| porte-embouts | D 6,3; F 6,3 | |
| Longueur totale L | 204 mm | |
| Graduation 1 trait | 0,2 cNm | |
| Poids total | 310 g | |
| Sens de serrage | droite | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Fonction Slipper | non | |
| Unité de mesure couple | cNm | |
| Couple min., cNm | 2 | |
| Couple max., cNm | 30 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| QuickRelease/fonction de changement rapide | oui | |
| Réf., porte-embouts | 1/4 pouce | |
| Unité de mesure graduation | cNm | |
| Unité de couple | cNm | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | acoustique; à déclenchement | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode analogique |
| Référence article | 659100 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263117179 | |
| Réf. fabricant | 659100 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |