{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Kształt złącza | uchwyt bitów | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 1 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 6 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Uchwyt bitów | D 6,3; F 6,3 | |
| Długość całkowita L | 204 mm | |
| Masa całkowita | 310 g | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | cNm | |
| Min. moment obrotowy, cNm | 100 | |
| Maks. moment obrotowy, cNm | 600 | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Rozmiar, uchwyt bitów | 1/4 cal | |
| Jednostka momentu obrotowego | cNm | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający; akustyczny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 cNm | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 659100 600 | |
| EAN / GTIN | 4067263117193 | |
| Numer producenta | 659100 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |