Destornillador dinamométrico con alojamiento de puntas de 1/4 pulgada, con escala, Par máximo: 30cNm

Número de artículo: 659100 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Forma de la conexión asiento para puntas
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín. 0,02 Nm
Rango de par de giro máx. 0,3 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 6 %
Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Longitud total L 204 mm
Peso total 310 g
Sentido de apriete a derecha
Certificado de prueba del fabricante sí
Norma DIN EN ISO 6789
Función slipper no
Unidad de medida par de giro cNm
Par de giro mín., cNm 2
Par máx., cNm 30
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Tamaño, asiento para puntas 1/4 pul
Unidad del par de giro cNm
Datos protocolables no
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora; háptico
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Indicación analógico/a
Messtechnik ejecución mecánica
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,2 cNm
Messfunktionen Par de giro

Identificación y clasificación

Número de artículo 659100 30
EAN / GTIN 4067263117179
Número del fabricante 659100 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • El mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme ofrece una gran transmisión de la fuerza.
  • Legibilidad clara y fácil debido a la gran pantalla numérica.
  • Recorrido corto de 36° con señal claramente audible y perceptible.
  • Mecanismo de activación con 10 elementos de bloqueo hechos de acero para herramientas de alta aleación con alta resistencia al desgaste para garantizar una larga vida útil.
  • La superación del valor queda descartada por el embrague deslizante (“Slipper”).
  • Fácil manejo y fácil reconocimiento del estado de bloqueo y desbloqueo mediante un anillo de señalización naranja en el botón giratorio.
  • Soporte para puntas (1/4 pulgada - D 6,3/ F 6,3) con cierre rápido. Cambio de punta rápido con una sola mano.

Función:

Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. En sentido antihorario sin función de par de giro para aflojar las juntas de tornillo.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

±6 %.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el apriete controlado de tornillos o tuercas.
  • Para el apriete a la derecha.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango.
  • En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo del destornillador dinamométrico, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilice soportes de puntas de articulación cardán.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.