Giravite dinamometrico con portabit da 1/4 di pollice, con scala, a rilascio automatico, Coppia max.: 30cNm

Codice art.: 659100 30
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 63,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ± 6
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 30 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ± 6 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 204 mm
Campo di coppia 2 cNm - 30 cNm
Risoluzione 0,2 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Coppia, fissa
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback segnale acustico; “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 310 g
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659100 30
EAN / GTIN 4067263117179
Codice del produttore 659100 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • L’impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene®garantisce un’elevata trasmissione della forza.
  • Leggibilità semplice e precisa grazie alla visualizzazione molto grande delle cifre.
  • Breve corsa di rilascio di 36° con segnale chiaramente udibile e percepibile.
  • Meccanismo di rilascio con 10 elementi di arresto in acciaio per utensili ad alto tenore di lega con elevata resistenza all’usura per una lunga durata.
  • Il superamento del valore è impedito dalla frizione di sovraccarico (“slipper”).
  • Utilizzo semplice e facile riconoscimento dello stato di blocco e sblocco grazie all’anello di segnalazione arancione sulla manopola.
  • Portabit (1/4 pollice - D 6,3 / F 6,3) con chiusura rapida. Sostituzione rapida dei bit con una sola mano.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso. Rotazione antioraria senza funzione di coppia per allentare i collegamenti a vite.

Norma:

Versione collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 6 %.

Warning:

Uso previsto
  • Per un serraggio controllato di viti o dadi.
  • Per serraggio orario.
  • Per uso industriale.
  • Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
  • Mantenere pulita l’impugnatura.
  • Se sporca, pulirla prima dell’uso.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Usare solo in combinazione con teste a innesto di forma ed esecuzione idonee.
  • Tarare e regolare periodicamente.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non superare la coppia massima del giravite dinamometrico, della testa a innesto e del collegamento a vite.
  • Non utilizzare portapunte per snodi cardanici.
  • Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.