{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Maks. moment | 30 cNm | |
| Tilspændingsretning | Højrespænding | |
| Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
| Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
| Testprotokol | Producentens testrapport | |
| Samlet længde L | 204 mm | |
| Momentområde | 2 cNm - 30 cNm | |
| Opløsning | 0,2 cNm | |
| Display | analog | |
| Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
| Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
| Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
| Måleværktøj | mekanisk | |
| Moment, fast indstillet | ja | |
| Data, kan logges | nej | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Feedback | akustisk signal; udløsning | |
| Reverserbar aflæsning | cNm | |
| Målemetode | Moment | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Vægt | 310 g | |
| Produkttype | Momentskruetrækker |
| Artikelnummer | 659100 30 | |
| EAN/GTIN | 4067263117179 | |
| Producentnummer | 659100 30 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |