{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Suurin kiristysmomentti | 30 cNm | |
| Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
| Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
| Bit-teräistukka | D 6,3; F 6,3 | |
| Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
| Kokonaispituus L | 204 mm | |
| Vääntömomenttialue | 2 cNm - 30 cNm | |
| Näyttötarkkuus | 0,2 cNm | |
| Näyttö | analoginen | |
| Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
| Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
| Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
| mittaustekniikka | mekaaninen | |
| Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | kyllä | |
| Tiedot tallennettavissa | ei | |
| Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
| Palaute | äänimerkki; irrottava | |
| Lukema valittavissa | cNm | |
| Mittaustapa | Vääntömomentti | |
| Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
| Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
| Paino | 310 g | |
| Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
| Tuotekoodi | 659100 30 | |
| EAN / GTIN | 4067263117179 | |
| Valmistajan numero | 659100 30 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |