Surubelniţă dinamometrică cu suport pentru biți de 1/4 inch, cu scală, moment maxim de rotație: 30cNm

Cod articol.: 659100 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Forma conectorului suport pentru biţi
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Interval cuplu min. 0,02 Nm
Interval cuplu max. 0,3 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 6 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală L 204 mm
Greutate totală 310 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789
Funcţie Slipper nu
Unitate de măsură cuplu cNm
Cuplu min., cNm 2
Cuplu max., cNm 30
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unităţi cuplu cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback acustic; de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Afişare analog
Messtechnik mecanic
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,2 cNm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 659100 30
EAN / GTIN 4067263117179
Număr producător 659100 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene® aderentă asigură o transmisie ridicată a puterii.
  • Clar și ușor de citit datorită afișajului numeric mare.
  • Cursă scurtă de declanșare de 36° cu semnal clar audibil și perceptibil.
  • Mecanism de declanșare cu 10 elemente de blocare din oțel de scule din aliaj înalt, cu rezistență ridicată la uzură pentru o durată lungă de viață.
  • Depășirea valorii este împiedicată de către ambreiajul de suprasarcină („Slipper”).
  • Ușor de utilizat și recunoaștere simplă a stării de blocare și deblocare datorită inelului de semnalizare portocaliu de pe butonul rotativ.
  • Suport pentru biți (1/4 inch - D 6,3 / F 6,3) cu eliberare rapidă. Schimbare rapidă a biților cu o singură mână.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Rotire în sensul invers acelor de ceasornic fără funcție de cuplu pentru slăbirea conexiunilor cu șuruburi.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

± 6 %.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru strângerea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • Pentru strângere spre dreapta.
  • Pentru uz industrial.
  • Utilizaţi doar dacă aveţi o poziţie stabilă şi o libertate de mişcare suficientă.
  • Păstraţi mânerul curat.
  • Dacă este murdar, curăţaţi-l înainte de utilizare.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Utilizaţi-o doar în combinaţie cu capete ataşabile potrivite ca formă şi mod de executare.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu depăşiţi cuplul maxim al surubelniței dinamometrice, capului atașabil şi al îmbinării cu şurub.
  • Nu utilizați suporturi de biți cu articulații cardanice.
  • Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.