Dinamometrinis atsuktuvas su 1/4 colių antgalių laikikliu, su skale, automatiškai atsilaisvinantis, Maksimalus sukimo momentas: 30cNm

Prekės Nr.: 659100 30
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 30 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 204 mm
Sūkių momento ribos 2 cNm - 30 cNm
Paleidimas 0,2 cNm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas taip
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback akustinis signalas; ryškus
Padalos vertė, pasirenkama cNm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 310 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659100 30
EAN / GTIN 4067263117179
Gamintojo numeris 659100 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ergonomiškai suformuota rankena su neslidžia Haptoprene®danga užtikrina didelį jėgos perdavimą.
  • Aiškus ir lengvai įskaitomas dėl didelio skaitmeninio ekrano.
  • Trumpas 36° paleidimo kelias su aiškiai girdimu ir juntamu signalu.
  • Paleidimo mechanizmas su 10 fiksavimo elementų, pagamintų iš didelio atsparumo dilimui legiruoto įrankinio plieno, užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
  • Perkrovos sankaba („Slipper“) užkerta kelią verčių viršijimui.
  • Lengva valdyti ir paprasta atpažinti užrakinimo ir atrakinimo būseną dėl oranžinio signalinio žiedo ant sukamosios rankenėlės.
  • Antgalių laikiklis (1/4 colių - D 6,3 / F 6,3) su fiksatoriumi. Greitas antgalių keitimas viena ranka.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Sukimas prieš laikrodžio rodyklę be sukimo momento funkcijos, skirtas atlaisvinti varžtines jungtis.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±6 %.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kontroliuojamam varžtų ar veržlių priveržimui ir atsukimui.
  • Dešininiam priveržimui.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik stovėdami saugiai ir jei yra pakankamai laisvės judėjimui.
  • Rankena turi būti švari.
  • Jei nešvarus, prieš naudojimą išvalykite.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Naudokite tik kartu su tinkamos formos ir dizaino įstatomais įrankiais.
  • Reguliariai kalibruokite ir sureguliuokite.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Neviršykite maksimalių sukimo momento verčių, nurodytų sukimo momento atsuktuvui, įstatomam įrankiui ir tvirtinimo elementui.
  • Nenaudokite kardaninio šarnyro antgalių laikiklių.
  • Nenaudokite kaip smūginio įrankio, neišmeskite.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.