Momentový šroubovák s 1/4palcovým upínáním bitů, se stupnicí, Maximální krouticí moment: 30cNm

Artiklové číslo: 659100 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,02 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 0,3 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů D 6,3; F 6,3
Celková délka L 204 mm
Hmotnost celkem 310 g
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu cNm
Krouticí moment min., cNm 2
Maximální krouticí moment, cNm 30
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu cNm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback akustický; s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,2 cNm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659100 30
EAN / GTIN 4067263117179
Číslo výrobce 659100 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť Kraft se strukturovaným povrchem Haptoprene® zajistí dobrý přenos sil.
  • Jednoznačná a jednoduchá čitelnost velkých číslic.
  • Krátká dráha pro uvolnění 36° s jasně slyšitelným a vnímatelným signálem.
  • Uvolňovací mechanismus s 10 pojistnými prvky z nástrojové oceli z vysoce legované oceli s vysokou odolností proti opotřebení pro dlouhou životnost.
  • Překročení hodnoty je vyloučeno díky spojce s funkcí vypnutí při přetížení („Slipper“).
  • Snadná obsluha a snadné rozpoznání stavu zajištění a odjištění prostřednictvím oranžového signalizačního kroužku na otočném ovladači.
  • Upínání bitů (1/4 palce - D 6,3 / F 6,3) s rychlým upnutím. Rychlá výměna bitů jednou rukou.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Ve směru otáčení proti směru hodinových ručiček bez funkce utahovacího momentu pro uvolnění šroubových spojů.

Norma:

Ověřeno podle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±6 %.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení šroubů a matic.
  • Pro utahování doprava.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
  • Rukojeť udržujte v čistotě.
  • V případě použití před použitím vyčistěte.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového šroubováku, nástrčného nástroje a šroubení.
  • Nepoužívejte kardanové držáky bitů.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.