Drehmoment-Schraubendreher mit 1/4 Zoll-Bitaufnahme, mit Skala, maximales Drehmoment: 30cN·m

Artikel-Nr.: 659100 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 63,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (cN·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Form des Anschlusses Bit-Aufnahme
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Drehmomentbereich min. 0,02 Nm
Drehmomentbereich max. 0,3 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 6 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Länge gesamt L 204 mm
Gewicht gesamt 310 g
Anzugsrichtung rechts
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789
Slipperfunktion nein
Maßeinheit Drehmoment cNm
Drehmoment min., cNm 2
Drehmoment max., cNm 30
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Größe, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Drehmoment-Einheit cNm
Daten protokollierbar nein
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback akustisch; auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Messtechnik mechanisch
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,2 cNm
Produktart Drehmomentschraubendreher
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659100 30
EAN / GTIN 4067263117179
Herstellernummer 659100 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene®-Oberfläche sorgt für hohe Kraftübertragung.
  • Eindeutige und einfache Ablesbarkeit durch große Ziffernanzeige.
  • Kurzer 36° Auslöseweg mit deutlich hör- und fühlbarem Signal.
  • Auslösemechanismus mit 10 Rastelementen aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit hoher Verschleißfestigkeit für lange Lebensdauer.
  • Das Überschreiten des Wertes wird durch die Überrastkupplung („Slipper“) ausgeschlossen.
  • Leichte Bedienbarkeit und einfache Erkennung des Ver- und Entriegelungszustandes durch orangenen Signalring am Drehknopf.
  • Bithalter (1/4 Zoll - D 6,3 / F 6,3) mit Schnellverschluss. Schneller Bitwechsel mit einer Hand.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmoments löst der Schraubendreher gut hör- und fühlbar aus und ist sofort wieder einsatzbereit. In Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ohne Drehmoment-Funktion zum Lösen von Verschraubungen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

±6 %.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für kontrolliertes Anziehen von Schrauben oder Muttern.
  • Für Rechtsanzug.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Nur bei sicherem Stand und ausreichend Bewegungsfreiheit verwenden.
  • Griff sauber halten.
  • Bei Verschmutzung, vor Verwendung reinigen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur in Kombination mit Einsteckwerkzeugen verwenden, die in Form und Ausführung geeignet sind.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
  • Maximales Drehmoment von Drehmoment-Schraubendreher, Einsteckwerkzeug und Verschraubung nicht überschreiten.
  • Keine Kardangelenk-Bithalter verwenden.
  • Nicht als Schlagwerkzeug verwenden, nicht werfen.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.