RM.22,000-25,999.5XD.25.KLG3 PORTAHERRAMIENTAS REAMAX

Número de artículo: 640.81.003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Lubricante refrigerante
Serie REAMAX
Denominación del fabricante KOMET REAMAX
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango 25 mm
Diámetro del filo, mín. 22 mm
Número de filos, total 2
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 640.81.003
EAN / GTIN 4047109314412
Número del fabricante 40591026
Número L L23170 6
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET REAMAX® RM.22,000-25,999.5XD.25.KLG3 PORTAHERRAMIENTAS REAMAX

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 40 591 026

De la misma serie "REAMAX" Ver todos