Compresor Mega 520-200 D

Cod articol.: 601541000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 1,5 m
Putere absorbită 3 W
Serie Mega
Denumirea producătorului Mega 520-200 D
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea verde
Tip produs Compresor
Turația maximă a pompei 1.300 min-1
Volumul recipientului sub presiune 200 l
Înălţime 960 mm
Greutate 131 kg
Debit maxim aer aspirat 490 l/min
Lungime 1.500 mm
Debit maxim aer furnizat 370 l/min
Lăţime 450 mm
Zgomot de lucru 89 dB
Aer comprimat maxim 10 bar

Identificare și clasificare

Cod articol 601541000
EAN / GTIN 4007430244789
Număr producător 601541000
L-Număr L01750 1357
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Compresor puternic și robust cu curea trapezoidală pentru utilizare solicitantă
  • Acționare cu curea pentru turații reduse și funcționare deosebit de silențioasă
  • Pentru curent trifazat
  • Presiune de lucru reglabilă, adecvată aplicației, datorită reductorului de presiune cu filtru cu manometru
  • Dezaburire bună la rece datorită presostatului cu supapă de siguranță
  • Manometru suplimentar pentru afișarea presiunii din cazan
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Compresor cu piston cu 2 cilindri, lubrifiat cu ulei, pentru un debit mare de aer
  • Rotăți cauciucate, robuste și mâner de tracțiune pentru utilizare mobilă
  • Garanție de 10 ani pentru cazan împotriva ruginii prin ruginire

    Conţinut
  • 3 cuplaje universale.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1500 x 450 x 960 mm
  • Capacitate de aspirație: 490 l/min
  • Debitul efectiv de refulare (la o presiune maximă de 80 %): 320 l/min
  • Capacitate de umplere: 370 l/min
  • Greutate: 131 kg
  • Lungimea cablului: 1.5 m
  • Dimensiunea cazanului: 200 l
  • Max. Viteză: 1300 /min
  • Max. Presiune: 10 bar
  • Putere nominală de intrare: 3 kW
  • Tensiune de rețea: 380 - 415 V
  • Nivelul presiunii sonore: 89 dB(A)
  • Nivelul de presiune acustică (LpA): 89 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 96 dB(A)