{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 1,5 m | |
| Příkon | 3 W | |
| Řada | Mega | |
| Označení výrobce | Mega 520-200 D | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Zelená | |
| Druh produktu | Kompresor | |
| Maximální otáčky čerpadla | 1 300 min-1 | |
| Objem tlakové nádoby | 200 l | |
| Výška | 960 mm | |
| Hmotnost | 131 kg | |
| Maximální sací výkon | 490 l/min | |
| Délka | 1 500 mm | |
| Maximální kapacita plnění | 370 l/min | |
| Šířka | 450 mm | |
| Pracovní hluk | 89 dB | |
| Maximální stlačený vzduch | 10 bar |
| Katalogové číslo | 601541000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244789 | |
| Číslo výrobce | 601541000 | |
| L-číslo | L01750 1357 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |