Mega 520-200 D Compresseur

Réf.: 601541000
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
Longueur de câble 1,5 m
Puissance absorbée 3 W
Série Mega
Référence fabricant Mega 520-200 D
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert
Type de produit compresseur
Vitesse de pompe maximale 1 300 min-1
Volume réservoir à pression 200 l
Hauteur 960 mm
Poids 131 kg
Puissance d’aspiration maximale 490 l/min
Longueur 1 500 mm
Puissance de remplissage maximale 370 l/min
Largeur 450 mm
Niveau sonore 89 dB
Air comprimé maximal 10 bar

Identification et classification

Référence article 601541000
EAN / GTIN 4007430244789
Réf. fabricant 601541000
Article hors catalogue L01750 1357
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
  • Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
  • Pour courant triphasé
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
  • Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • 3 raccords universels

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 1500 x 450 x 960 mm
  • Puissance d'aspiration: 490 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 320 l/min
  • Puissance de remplissage: 370 l/min
  • Poids: 131 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Taille de la cuve: 200 l
  • Vitesse de rotation max.: 1300 /min
  • Pression max.: 10 bar
  • Puissance absorbée nominale: 3 kW
  • Tension secteur: 380 - 415 V
  • niveau sonore: 89 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 89 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 96 dB(A)