• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Miniaturowa szczotka pędzelkowa, Szczecina naturalna (czarna), ⌀ szczotki D1: 5mm

Nr art.: 574949 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,74 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    18,98 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
198 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typowe zastosowanie Polerowanie (pasta)
⌀ szczotki D1 5 mm
Długość drutu H1 8 mm
maksymalna prędkość obrotowa 5 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka pędzelkowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Numer producenta 450001SB
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 3 mm.
Niewielki ładunek statyczny.

Zastosowanie:

Do obróbki precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.