Perie tip pensulă în miniatură Amestec de păr natural (negru), ⌀ periei D1: 5mm

Cod articol: 574949 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,34 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    3,62 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare tipică Lustruire (Pastă)
⌀ periei D1 5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 8 mm
Turaţie maximă 5.000 min-1
Tip produs Perie tip pensulă

Identificare și clasificare

Cod articol 574949 5
EAN / GTIN 4017359490846
Număr producător 450001SB
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Coadă-⌀ 3 mm.
Încărcare statică scăzută.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi a locurilor greu accesibile.